Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen DELTA Chain 960-8MDC-36

  • ERIKS:12756206
  • Hersteller:960 8MDC 3677ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

276,38 €/ Stückexkl. MwSt

323,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Delta Chain Carbon
Typ
8MDLC-036
Wirklänge
960 mm
Breite
36 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
120
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
5.9 mm
Zahn Höhe
3.4 mm