Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen DELTA Chain 800-8MDC-21

  • ERIKS:12756187
  • Hersteller:800-8MDC- 2177ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

151,82 €/ Stückexkl. MwSt

177,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Delta Chain Carbon
Typ
8MDLC-021
Wirklänge
800 mm
Breite
21 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
100
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
5.9 mm
Zahn Höhe
3.4 mm