Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen DELTA Chain 1280-8MDC-12

  • ERIKS:12756228
  • Hersteller:1280 8MDC 1277ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

106,89 €/ Stückexkl. MwSt

125,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Delta Chain Carbon
Typ
8MDLC-012
Wirklänge
1280 mm
Breite
12 mm
Teilung
8 mm
Anzahl Zähne
160
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Carbon
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Schwarz
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
5.9 mm
Zahn Höhe
3.4 mm