Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 8 T5/940 AP

  • ERIKS:12154213
  • Hersteller:T5 940 877TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,71 €/ Stückexkl. MwSt

27,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-008
Wirklänge
940 mm
Breite
8 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
188
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

7,34 €/ Stückexkl. MwSt

8,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026