Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 8 T5/550 AP

  • ERIKS:12154021
  • Hersteller:T5 550 877TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,99 €/ Stückexkl. MwSt

21,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-008
Wirklänge
550 mm
Breite
8 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
110
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 8T5-550 PU/ST

  • ERIKS:12367748
  • Manufacturer:10950171594

5,47 €/ Stückexkl. MwSt

6,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026