Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 8 T5/460 AP

  • ERIKS:12153965
  • Hersteller:T5 460 877TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,85 €/ Stückexkl. MwSt

18,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-008
Wirklänge
460 mm
Breite
8 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
92
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 8T5-460 PU/ST

  • ERIKS:12367717
  • Manufacturer:10950171096

5,08 €/ Stückexkl. MwSt

5,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026