Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 8 T5/425 AP

  • ERIKS:12153925
  • Hersteller:T5 425 877TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,74 €/ Stückexkl. MwSt

18,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-008
Wirklänge
425 mm
Breite
8 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
85
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 8T5-425 PU/ST

  • ERIKS:12367689
  • Manufacturer:10950171919

5,05 €/ Stückexkl. MwSt

5,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026