Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 8 T5/330 AP

  • ERIKS:12153845
  • Hersteller:T5 330 877TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,99 €/ Stückexkl. MwSt

17,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-008
Wirklänge
330 mm
Breite
8 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
66
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 8T5-330 PU/ST

  • ERIKS:12367649
  • Manufacturer:10950171595

4,66 €/ Stückexkl. MwSt

5,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026