Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 8 T5/295 AP

  • ERIKS:12153813
  • Hersteller:T5 295 877TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,33 €/ Stückexkl. MwSt

16,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-008
Wirklänge
295 mm
Breite
8 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
59
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

4,59 €/ Stückexkl. MwSt

5,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026