Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 8 T5/270 AP

  • ERIKS:12153789
  • Hersteller:T5 270 877TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,33 €/ Stückexkl. MwSt

16,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-008
Wirklänge
270 mm
Breite
8 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
54
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 8T5-270 PU/ST

  • ERIKS:12367621
  • Manufacturer:10950172310

4,48 €/ Stückexkl. MwSt

5,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026