Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 8 T5/250 AP

  • ERIKS:12153765
  • Hersteller:T5 250 877TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,11 €/ Stückexkl. MwSt

16,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-008
Wirklänge
250 mm
Breite
8 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
50
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 8T5-250 PU/ST

  • ERIKS:12367609
  • Manufacturer:10950171740

4,48 €/ Stückexkl. MwSt

5,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026