Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 8 T5/220 AP

  • ERIKS:12153741
  • Hersteller:T5 220 877TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,57 €/ Stückexkl. MwSt

15,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-008
Wirklänge
220 mm
Breite
8 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
44
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

4,42 €/ Stückexkl. MwSt

5,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026