Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 8 T5/165 AP

  • ERIKS:12153709
  • Hersteller:T5 165 877TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,15 €/ Stückexkl. MwSt

15,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-008
Wirklänge
165 mm
Breite
8 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
33
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 8T5-165 PU/ST

  • ERIKS:12386005
  • Manufacturer:10950171203

4,31 €/ Stückexkl. MwSt

5,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026