Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 8 T5/1380 AP

  • ERIKS:12153693
  • Hersteller:T5 1380 877TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

35,35 €/ Stückexkl. MwSt

41,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-008
Wirklänge
1380 mm
Breite
8 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
276
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

11,15 €/ Stückexkl. MwSt

13,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026