Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 8 T5/1075 AP

  • ERIKS:12153652
  • Hersteller:T5 1075 877TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,16 €/ Stückexkl. MwSt

31,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-008
Wirklänge
1075 mm
Breite
8 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
215
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

8,26 €/ Stückexkl. MwSt

9,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026