Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 8 T2,5/780 AP

  • ERIKS:12153611
  • Hersteller:T2,5 780 877TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,32 €/ Stückexkl. MwSt

34,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T2.5-008
Wirklänge
780 mm
Breite
8 mm
Teilung
2.5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
312
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
1.3 mm
Zahn Höhe
0.7 mm