Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 8 T2,5/420 AP

  • ERIKS:12153575
  • Hersteller:T2,5 420 877TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,31 €/ Stückexkl. MwSt

24,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T2.5-008
Wirklänge
420 mm
Breite
8 mm
Teilung
2.5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
168
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
1.3 mm
Zahn Höhe
0.7 mm