18,32 €/ Stückexkl. MwSt
21,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Alpha Power |
Typ | T2.5-008 |
Wirklänge | 277.5 mm |
Breite | 8 mm |
Teilung | 2.5 mm |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 111 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Antistatisch | Nein |
Material | PU |
Farbe | Grau |
Profilhöhe | 1.3 mm |
Zahn Höhe | 0.7 mm |