Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 8 AT5/975 AP

  • ERIKS:12152648
  • Hersteller:AT5 975 877TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,74 €/ Stückexkl. MwSt

34,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-008
Wirklänge
975 mm
Breite
8 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

8,97 €/ Stückexkl. MwSt

10,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026