Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 8 AT5/600 AP

  • ERIKS:12152585
  • Hersteller:AT5 600 877TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,75 €/ Stückexkl. MwSt

26,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-008
Wirklänge
600 mm
Breite
8 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
120
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

6,81 €/ Stückexkl. MwSt

7,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026