Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 8 AT5/450 AP

  • ERIKS:12152557
  • Hersteller:AT5 450 877TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,87 €/ Stückexkl. MwSt

22,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-008
Wirklänge
450 mm
Breite
8 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
90
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

5,90 €/ Stückexkl. MwSt

6,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026