16,26 €/ Stückexkl. MwSt
19,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Alpha Power |
Typ | AT5-008 |
Wirklänge | 225 mm |
Breite | 8 mm |
Teilung | 5 mm |
Profilform | Trapez |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Antistatisch | Nein |
Material | PU |
Farbe | Grau |
Profilhöhe | 2.7 mm |
Zahn Höhe | 1.2 mm |
5,05 €/ Stückexkl. MwSt
5,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026