Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 8 AT5/1500 AP

  • ERIKS:12152501
  • Hersteller:AT5 1500 877TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,79 €/ Stückexkl. MwSt

50,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-008
Wirklänge
1500 mm
Breite
8 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

12,71 €/ Stückexkl. MwSt

14,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026