Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 6 T5/900 AP

  • ERIKS:12154204
  • Hersteller:T5 900 677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,10 €/ Stückexkl. MwSt

21,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-006
Wirklänge
900 mm
Breite
6 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
180
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

5,54 €/ Stückexkl. MwSt

6,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026