Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 6 T5/640 AP

  • ERIKS:12154092
  • Hersteller:T5 640 677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,85 €/ Stückexkl. MwSt

18,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-006
Wirklänge
640 mm
Breite
6 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
128
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

5,01 €/ Stückexkl. MwSt

5,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026