Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 6 T5/575 AP

  • ERIKS:12154036
  • Hersteller:T5 575 677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,56 €/ Stückexkl. MwSt

17,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-006
Wirklänge
575 mm
Breite
6 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
115
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 6T5-575 PU/ST

  • ERIKS:12367755
  • Manufacturer:10950171451

4,63 €/ Stückexkl. MwSt

5,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026