Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 6 T5/500 AP

  • ERIKS:12153988
  • Hersteller:T5 500 677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,15 €/ Stückexkl. MwSt

15,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-006
Wirklänge
500 mm
Breite
6 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
100
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

4,20 €/ Stückexkl. MwSt

4,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026