Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 6 T5/475 AP

  • ERIKS:12153972
  • Hersteller:T5 475 677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,38 €/ Stückexkl. MwSt

14,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-006
Wirklänge
475 mm
Breite
6 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
95
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 6T5-475 PU/ST

  • ERIKS:12367720
  • Manufacturer:10950171499

4,16 €/ Stückexkl. MwSt

4,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026