Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 6 T5/420 AP

  • ERIKS:12153916
  • Hersteller:T5 420 677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,30 €/ Stückexkl. MwSt

14,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-006
Wirklänge
420 mm
Breite
6 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
84
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 6T5-420 PU/ST

  • ERIKS:1027755
  • Manufacturer:10950171117

4,37 €/ Stückexkl. MwSt

5,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026