Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 6 T5/355 AP

  • ERIKS:12153868
  • Hersteller:T5 355 677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,30 €/ Stückexkl. MwSt

14,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-006
Wirklänge
355 mm
Breite
6 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
71
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

3,92 €/ Stückexkl. MwSt

4,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026