Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 6 T5/350 AP

  • ERIKS:12153860
  • Hersteller:T5 350 677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,30 €/ Stückexkl. MwSt

14,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-006
Wirklänge
350 mm
Breite
6 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
70
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen

3,89 €/ Stückexkl. MwSt

4,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026