Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 6 T5/340 AP

  • ERIKS:12153852
  • Hersteller:T5 340 677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,07 €/ Stückexkl. MwSt

14,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-006
Wirklänge
340 mm
Breite
6 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
68
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 6T5-340 PU/ST

  • ERIKS:12367654
  • Manufacturer:10950171553

3,85 €/ Stückexkl. MwSt

4,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026