Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 6 T5/280 AP

  • ERIKS:12153804
  • Hersteller:T5 280 677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

11,41 €/ Stückexkl. MwSt

13,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-006
Wirklänge
280 mm
Breite
6 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
56
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 6T5-280 PU/ST

  • ERIKS:1022238
  • Manufacturer:10950171181

3,95 €/ Stückexkl. MwSt

4,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026