Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 6 T5/260 AP

  • ERIKS:12153780
  • Hersteller:T5 260 677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,99 €/ Stückexkl. MwSt

12,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T5-006
Wirklänge
260 mm
Breite
6 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
52
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 6T5-260 PU/ST

  • ERIKS:12367616
  • Manufacturer:10950171775

3,64 €/ Stückexkl. MwSt

4,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026