Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 6 T2,5/380 AP

  • ERIKS:12153568
  • Hersteller:T2,5 380 677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,10 €/ Stückexkl. MwSt

21,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T2.5-006
Wirklänge
380 mm
Breite
6 mm
Teilung
2.5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
152
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
1.3 mm
Zahn Höhe
0.7 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 6T2,5-380 PU/ST

  • ERIKS:1022213
  • Manufacturer:10010140443

4,27 €/ Stückexkl. MwSt

5,00 €inkl. MwSt

69 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026