14,87 €/ Stückexkl. MwSt
17,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | Alpha Power |
Typ | T2.5-006 |
Wirklänge | 145 mm |
Breite | 6 mm |
Teilung | 2.5 mm |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 58 |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Antistatisch | Nein |
Material | PU |
Farbe | Grau |
Profilhöhe | 1.3 mm |
Zahn Höhe | 0.7 mm |
3,54 €/ Stückexkl. MwSt
4,14 €inkl. MwSt
121 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026