Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 6 AT5/280 AP

  • ERIKS:12152514
  • Hersteller:AT5 280 677TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,70 €/ Stückexkl. MwSt

16,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT5-006
Wirklänge
280 mm
Breite
6 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
56
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
2.7 mm
Zahn Höhe
1.2 mm