Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 50 T10/810 AP

  • ERIKS:12153410
  • Hersteller:T10 810 5077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

100,64 €/ Stückexkl. MwSt

117,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-050
Wirklänge
810 mm
Breite
50 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
81
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 50T10-810 PU/ST

  • ERIKS:1052577
  • Manufacturer:10950191167

53,79 €/ Stückexkl. MwSt

62,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026