Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 50 T10/440 AP

  • ERIKS:12153274
  • Hersteller:T10 440 5077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,15 €/ Stückexkl. MwSt

85,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-050
Wirklänge
440 mm
Breite
50 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
44
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 50T10-440 PU/ST

  • ERIKS:1052562
  • Manufacturer:10950191237

40,38 €/ Stückexkl. MwSt

47,24 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026