Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 50 T10/1610 AP

  • ERIKS:12153178
  • Hersteller:T10 1610 5077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

200,56 €/ Stückexkl. MwSt

234,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-050
Wirklänge
1610 mm
Breite
50 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
161
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 50T10-1610 PU/ST

  • ERIKS:1052603
  • Manufacturer:10950190866

112,25 €/ Stückexkl. MwSt

131,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026