Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 50 T10/1000 AP

  • ERIKS:12152986
  • Hersteller:T10 1000 5077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

133,63 €/ Stückexkl. MwSt

156,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T10-050
Wirklänge
1000 mm
Breite
50 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
100
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
4.5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen

63,40 €/ Stückexkl. MwSt

74,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026