Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 50 AT10/960 AP

  • ERIKS:12152480
  • Hersteller:AT10 960 5077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

150,00 €/ Stückexkl. MwSt

175,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-050
Wirklänge
960 mm
Breite
50 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
96
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 50AT10-960 PU/ST

  • ERIKS:1052772
  • Manufacturer:10950260690

83,66 €/ Stückexkl. MwSt

97,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026