Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 50 AT10/920 AP

  • ERIKS:12152473
  • Hersteller:AT10 920 5077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

144,41 €/ Stückexkl. MwSt

168,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-050
Wirklänge
920 mm
Breite
50 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
92
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 50AT10-920 PU/ST

  • ERIKS:1052771
  • Manufacturer:10950260820

80,84 €/ Stückexkl. MwSt

94,58 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026