Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 50 AT10/780 AP

  • ERIKS:12152446
  • Hersteller:AT10 780 5077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

119,31 €/ Stückexkl. MwSt

139,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-050
Wirklänge
780 mm
Breite
50 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
78
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 50AT10-780 PU/ST

  • ERIKS:1052766
  • Manufacturer:10950260790

62,97 €/ Stückexkl. MwSt

73,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026