Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 50 AT10/660 AP

  • ERIKS:12152425
  • Hersteller:AT10 660 5077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

109,04 €/ Stückexkl. MwSt

127,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-050
Wirklänge
660 mm
Breite
50 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
66
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 50AT10-660 PU/ST

  • ERIKS:1052763
  • Manufacturer:10950261126

58,17 €/ Stückexkl. MwSt

68,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026