Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 50 AT10/1940 AP

  • ERIKS:12152397
  • Hersteller:AT10 1940 5077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

278,89 €/ Stückexkl. MwSt

326,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-050
Wirklänge
1940 mm
Breite
50 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
194
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 50AT10-1940 PU/ST

  • ERIKS:1052798
  • Manufacturer:10950260851

179,32 €/ Stückexkl. MwSt

209,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026