Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 50 AT10/1800 AP

  • ERIKS:12152383
  • Hersteller:AT10 1800 5077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

253,89 €/ Stückexkl. MwSt

297,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-050
Wirklänge
1800 mm
Breite
50 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
180
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 50AT10-1800 PU/ST

  • ERIKS:1052796
  • Manufacturer:10950260681

156,37 €/ Stückexkl. MwSt

182,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026