Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 50 AT10/1210 AP

  • ERIKS:12152300
  • Hersteller:AT10 1210 5077TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

181,91 €/ Stückexkl. MwSt

212,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
AT10-050
Wirklänge
1210 mm
Breite
50 mm
Teilung
10 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
121
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
5 mm
Zahn Höhe
2.5 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 2 50AT10-1210 PU/ST

  • ERIKS:1052781
  • Manufacturer:10950260897

102,37 €/ Stückexkl. MwSt

119,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026