Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 4 T2,5/915 AP

  • ERIKS:12153615
  • Hersteller:T2,5 915 477TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,34 €/ Stückexkl. MwSt

29,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T2.5-004
Wirklänge
915 mm
Breite
4 mm
Teilung
2.5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
366
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
1.3 mm
Zahn Höhe
0.7 mm
Alternativen

4,31 €/ Stückexkl. MwSt

5,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026