Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Zahnriemen ALPHA Power 4 T2,5/330 AP

  • ERIKS:12153561
  • Hersteller:T2,5 330 477TA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,18 €/ Stückexkl. MwSt

18,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Power
Typ
T2.5-004
Wirklänge
330 mm
Breite
4 mm
Teilung
2.5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
132
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Grau
Profilhöhe
1.3 mm
Zahn Höhe
0.7 mm
Alternativen
Product Image

MEGADYNE Zahnriem Megapower 4T2,5-330 PU/ST

  • ERIKS:1052302
  • Manufacturer:10010140399

2,85 €/ Stückexkl. MwSt

3,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.04.2027